品番 : EA987HJ-26
品名 : 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス/2輪)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | 75×2BS |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 500kg | 使用ロープ径 | 12mm |
| 車径(mm) | 75 | 全長 | 270mm |
| 横幅 | 85mm | 厚さ | 83mm |
| 仕様 | フック型 | 重量 | 2kg |
| 材質 | ステンレス | フック口開き | 18mm |
| ベケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HJ-26 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス/2輪) |
| EA987HJ-36 75mm/ 500kg オーフ型滑車(ステンレス/2輪) |
ウェブカタログ画像
拡大
