品番 : EA987HR-22
品名 : 50x10mm シーブ(ベアリング入)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | V50-BS |
|---|---|---|---|
| 車径(A) | 50mm | サイズ | B:-、C:16mm、D(穴径):10mm、G:9mm |
| 使用ロープ径 | ~8mm | 材質 | ステンレス |
| 滑車の交換用部品です。 | |||
| ベアリング入りですので回転が滑らかです。 | |||
| 推奨使用ワイヤーロープ径はシーブ径の5%を目処としてください。 ワイヤーロープが推奨使用径を超えた場合、シーブの破損につながります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HR-21 50x10mm シーブ |
| EA987HR-22 50x10mm シーブ(ベアリング入) |
ウェブカタログ画像
拡大
