詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987ND-1

品名 : 1.0ton 吊りフック

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 E2610
商品名 DL型 使用荷重 1t
爪長さ(L1) 40mm 口幅(max T) 40mm
全長 185mm 重量 1.7kg
型打鍛造されていますので軽量です。
使用中のもので疲労回復を目的とした焼鈍、その他の処理を行う必要がありません。
特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っています。
追加説明
カタログ価格

16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 08:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1751ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • L1:40  L2:45  maxT:40  S:24\nS1:80  D:34  d:20  L:185(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top