詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987NE-1

品名 : 1.0ton 吊りフック

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 E2681
商品名 DD-B型 使用荷重 1t
全長 219mm 口幅 60mm
材質 特殊合金鋼 重量 1.8kg
幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱いが便利です。
追加説明
カタログ価格

32,600 (税抜)/ 35,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/24 10:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA987NE-0.5 0.5ton 吊りフック
EA987NE-1 1.0ton 吊りフック
EA987NE-2 2.0ton 吊りフック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状が工夫されています。
  • B:68  d:22  l1:45  l2:95\nl:176  L:219  R:60  S:105\nS1:149(単位:mm) 

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top