品番 : EA987NK-3
品名 : 10ton/150mm 大型吊フック
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | E2602 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | C型 | 使用荷重 | 10t |
| 口幅 | 150mm(max) | 爪長さ | 120mm |
| 全長 | 480mm | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 重量 | 43.0kg | ||
| 特殊合金鋼をさらに熱処理しているので、非常に強靭です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
117,400 円(税抜)/ 129,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/20 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987NK-1 8ton/ 50m 大型吊フック |
| EA987NK-2 10ton/100mm 大型吊フック |
| EA987NK-3 10ton/150mm 大型吊フック |
| EA987NK-4 10ton/200mm 大型吊フック |
