品番 : EA987SB-75AB
品名 : φ75mm フック型滑車(ステンレス製/2車)
仕様
| シーブ径 | 75mm | シーブ数 | 2車 |
|---|---|---|---|
| 使用ロープ径 | 最大16mm | 全長 | 259㎜ |
| フック口開き | 18mm | 使用六角レンチ径 | 1.5mm |
| 使用荷重 | 500kg | 材質 | 本体:特殊ステンレス シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13) ハッカー部、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 含油ブッシュ=青銅 |
| 重量 | 1.8kg | ||
| フック型(ハズレ止め付き) | |||
| シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大し、使い勝手を改善。 広いシーンでの利用が可能です。 |
|||
| ナットにリブを設け、そのリブ間に止めねじを固定する構造を採用。 ナットが緩んだ時にリブが止めねじに当たるため、ナットが緩みにくくなりました。 |
|||
| スイベル式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SB-75B φ75mm フック型滑車(ステンレス製) |
| EA987SB-75AB φ75mm フック型滑車(ステンレス製/2車) |
