品番 : EA987SD-63
品名 : 38mm 滑車(ステンレス製)
仕様
| 車径 | 38㎜ | 車数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 車溝幅 | 12mm | 全長 | 102㎜ |
| 使用ロープ径 | ~φ11mm | ベケット内寸 | 19×15㎜ |
| 使用荷重 | 160kgf | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 290g | ||
| ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に | |||
| アイの部分がスイベル式で、よじれません。 | |||
| ベケット付 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SD-61 25mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SD-62 32mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SD-63 38mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SD-64 50mm 滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
