品番 : EA987SD-91
品名 : 25mm 滑車(ステンレス製/2車)
仕様
| 車径 | 25mm | 車数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 車溝幅 | 10mm | 全長 | 84.5mm |
| 使用ロープ径 | ~φ9mm | 使用荷重 | 70kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 200g |
| ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に | |||
| アイの部分がスイベル式で、よじれません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SD-91 25mm 滑車(ステンレス製/2車) |
| EA987SD-92 32mm 滑車(ステンレス製/2車) |
| EA987SD-93 38mm 滑車(ステンレス製/2車) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
