詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SJ-1

品名 : 6mm用 ロープガイド

仕様

使用荷重 20kg 材質 ステンレス(SUS304)
車径 18mm 使用ロープ径 ~6mm
ベースサイズ 50×12mm 取付穴径 4mm
重量 35g
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 06:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1738ページ

代替品

EA987SJ-3
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top