品番 : EA987SJ-11
品名 : 100mm 三方ロープガイド(アルミ製)
仕様
| 全長 | 143mm | 穴径 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 縦ローラー | 32mm | 横ローラー | 30mm |
| 使用ロープ径 | 最大27mm | 材質 | 本体:AC7A(チタン、ボロン添加) ローラー:ナイロン 軸・ピン:SUS304 |
| 表面処理 | アルマイト処理 | 重量 | 0.6kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SJ-11 100mm 三方ロープガイド(アルミ製) |
| EA987SJ-13 200mm 三方ロープガイド(アルミ製) |
