詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SM-38W

品名 : 44.4mm 滑車(ステンレス製/2車)

耐食性と耐久性に優れています

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 車径 44.4mm
全長 94.4mm 使用ロープ径 7.9mm
使用荷重 272kg 重量 353g
スイベル式(360°回転)
ブロック本体はSUS304製、取り外し可能な滑車はSUS316製です。
船舶、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

6,860 (税抜)/ 7,546 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/21 10:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1738ページ
バリエーション一覧
EA987SM-25W 31.7mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SM-38W 44.4mm 滑車(ステンレス製/2車)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:44.4、B:7.9、C:16.0、D:94.4\nE:53.5、X:36.5、Y:43.6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top