品番 : EA987SM-50
品名 : 57.1mm 滑車(ステンレス製)
耐食性と耐久性に優れています
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 車径 | 57.1mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 127mm | 使用ロープ径 | 9.5mm |
| 使用荷重 | 453kg | 重量 | 417g |
| スイベル式(360°回転) | |||
| ブロック本体はSUS304製、取り外し可能な滑車はSUS316製です。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,740 円(税抜)/ 7,414 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SM-25 31.7mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SM-38 44.4mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SM-50 57.1mm 滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大


