詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SP-13

品名 : 82.5mm [ロープ用]リング付滑車(ステンレス製)

精巧に設計された作りになっています

仕様

使用荷重(kg) 680 使用ロープ径 ~13mm
車径 82.5mm 全長 222
重量 1.41kg 材質 ステンレス(SUS316)
ロープ用
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/08 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1736ページ
バリエーション一覧
EA987SP-13 82.5mm [ロープ用]リング付滑車(ステンレス製)
EA987SP-14 107.9mm [ロープ用]リング付滑車(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:82.5、B:12.7、C:23.8、D:69.8\nX:222.2、Y:82.5、Z:68.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top