品番 : EA987SP-5
品名 : 133.3mm 滑車(ステンレス製)
精巧に設計された作りになっています
仕様
| 使用荷重 | 1360kg | 使用ロープ径 | ~19.1mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 133.3mm | 全長 | 356mm |
| 重量 | 2.4kg | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| スイベル式(360°回転) | |||
| ベケット付 | |||
| ロープ用 | |||
| ベケットにロープの端をつないで滑車を増やすことができます。 | |||
| ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能な車輪はSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/12 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SP-3 82.5mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SP-4 107.9mm 滑車(ステンレス製) |
| EA987SP-5 133.3mm 滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
