詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987ZD-2A

品名 : 1.0- 2.0kg ツールバランサー(アイボリー)

仕様

メーカー 遠藤工業(ENDO) 型番 ERP-2E
用途 軽量物を吊るコンパクトなバランサーで各種工具類の吊り下げに最適 容量 1.0~2.0kg
ストローク 1.5m ワイヤーロープ径 φ2.0mm
スプリング調整 ハンドル式 重量 0.4kg
本体サイズ 85(W)×101(H)mm 色 アイボリー
ナイロン繊維ロープ
ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めて下さい。
追加説明
カタログ価格

7,350 円(税抜)/ 8,085 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1011ページ
バリエーション一覧
EA987ZD-1A 0.5- 1.0kg ツールバランサー(アイボリー)
EA987ZD-2A 1.0- 2.0kg ツールバランサー(アイボリー)
ウェブカタログ画像
  • 張力調整方法(ハンドル式)
  • 使用例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top