品番 : EA987ZE-1
品名 : 0.3- 0.8kg/1.6m スプリングバランサー
仕様
| 用途 | 組立製造ラインの各種ツール懸垂に ・長時間のネジ締め・分解作業をする時に ・機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをする時 |
容量 | 0.3~0.8kg |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ(mm) | 95(W)×145(H) | 吊穴径 | φ12mm |
| ナイロンコード径 | φ5mm | ストローク | 1.6m |
| 重量 | 440g | ||
| 疲労を減少し作業効率を向上させます。 | |||
| 工具の位置を安定させ正確な作業ができます。 | |||
| 工具の汚損を防止します | |||
| 電気や空気による動力は不用で安全作業ができます。 | |||
| 調節はダイアルを回して調整します。右に回すと容量増、左に回すと容量減となります。 | |||
| ※ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/21 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1011ページ | ||||
代替品
![]() |
|

