詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987ZF-1

品名 : 0.3- 0.8kg/1.4m スプリングバランサー

仕様

容量(kg) 0.3~0.8 本体サイズ 99.5(W)×147(H)mm
ワイヤーロープ φ2.5mm×1.6m ストローク 1.4m
重量 425g 材質
エアー工具、電動工具の使用時に
ワイヤーロープに異常が見られたら使用を止めて下さい。
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 92

(2026/09/14 17:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1011ページ
バリエーション一覧
EA987ZF-1 0.3- 0.8kg/1.4m スプリングバランサー
EA987ZF-2 0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサー
EA987ZF-3 1.0- 2.0kg/1.4m スプリングバランサー
EA987ZF-4 1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用イメージ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top