品番 : EA987ZF-4
品名 : 1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー
仕様
| 容量(kg) | 1.5~3.0 | 本体サイズ | 99.5(W)×147(H)mm |
|---|---|---|---|
| ワイヤーロープ | φ2.5mm×1.6m | ストローク | 1.4m |
| 重量(g) | 483 | 材質 | 鉄 |
| エアー工具、電動工具の使用時に | |||
| ワイヤーロープに異常が見られたら使用を止めて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 128 (2026/05/23 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1011ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987ZF-1 0.3- 0.8kg/1.4m スプリングバランサー |
| EA987ZF-2 0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサー |
| EA987ZF-3 1.0- 2.0kg/1.4m スプリングバランサー |
| EA987ZF-4 1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー |
