品番 : EA988D-1
品名 : フェンス用プーラー
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます
仕様
| 材質 | スチール | 全長 | 815mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.5kg | ||
| 高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます | |||
| 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 | |||
| プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 | |||
| アメリカ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2529ページ | ||||
代替品
![]() |
|

