詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988DJ-13

品名 : 4.0-12.0mm/1700kg ワイヤークランプ

仕様

引張強度 16.67kN(1700kg) 使用ロープ径 4~12mm
重量 1270g 材質 鍛造鋼
ラウンドアイタイプ
追加説明
カタログ価格

34,100 (税抜)/ 37,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 15:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1715ページ
バリエーション一覧
EA988DJ-11 1.0- 5.0mm/ 500kg ワイヤークランプ
EA988DJ-13 4.0-12.0mm/1700kg ワイヤークランプ
ウェブカタログ画像
※この画像はEA988DJ-12です。
  • ※この画像はEA988DJ-12です。
  • d:27.0mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top