詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988DJ-15

品名 : 10.0-28.0mm/3500kg ワイヤークランプ

仕様

引張強度 34.32kN(3.500kg) 使用ロープ径 10~28mm
重量 4000g 材質 鍛造鋼
オーバルアイタイプ
追加説明
カタログ価格

96,200 円(税抜)/ 105,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/19 02:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1715ページ
バリエーション一覧
EA988DJ-14 6.0-18.0mm/3000kg ワイヤークランプ
EA988DJ-15 10.0-28.0mm/3500kg ワイヤークランプ
EA988DJ-16 20.0-40.0mm/4000kg ワイヤークランプ
ウェブカタログ画像
  • d:30mm、w:40mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top