品番 : EA988ME-15
品名 : 0.68ton/15m ローププーラー
仕様
| 能力 | 680kg | ロープ径 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.9kg | ロープ長 | 15.24m |
| 最大巻取長 | 15.24m | フック口開き | 20mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/14 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1715ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA988ME-6 0.68ton/ 6m ローププーラー |
| EA988ME-15 0.68ton/15m ローププーラー |
