品番 : EA989RD-53
品名 : 1135kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/高耐久型)
仕様
| 引張能力 | 1135kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:φ7.9mm×13.7m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 12:1 | 重量(kg) | 10.30 |
| ドラム幅 | 65mm | ドラムハブ直径 | 63.5mm |
| ハンドル長 | 311.2mm | 用途 | 横引き・吊上げ用 |
| 自動ブレーキ式 | |||
| ブレーキ付 | |||
| 長期間の使用に耐える頑丈な設計 | |||
| ブレーキ部はカバーで密閉しています。 | |||
| ブレーキの作動には136kgの負荷が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1714ページ | ||||
代替品
![]() |
|

