品番 : EA989RD-25
品名 : 1134kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
仕様
| 引張能力 | 1134kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:7.9mm×10.3m ストラップ:50mm×6.40m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 17.3:1 | 重量 | 7kg |
| ドラム幅 | 52mm | ドラムハブ直径 | 63.5mm |
| ハンドル長 | 238.1mm | 用途 | 横引き・吊上げ用 |
| 自動ブレーキ式 | |||
| 亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。 | |||
| ブレーキ付 | |||
| 最小限の力で作業することができます。 | |||
| 自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,900 円(税抜)/ 72,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1763ページ | ||||
