品番 : EA989RD-21
品名 : 159kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
カタログ訂正
23/12/14 カタログ帯表記間違い 左ハンドルではなく右ハンドルです (NO.55 1012)
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
仕様
引張能力 | 159kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:3.18mm×25.6m ストラップ:50mm×4.57m |
---|---|---|---|
ギア比 | 3.2:1 | 重量(kg) | 3.2 |
ドラム幅 | 51mm | ドラムハブ直径 | 25.4mm |
ハンドル長さ | 177.8mm | 用途 | 横引き・吊上げ用 |
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 | |||
熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア | |||
ハンドル付 | |||
ハンドルが離れているときでもロックすることができます。 | |||
最小限の力で作業することができます。 | |||
ブレーキ付 | |||
自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23㎏以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。 | |||
アメリカ製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/18 23:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1781ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
オプション | EA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
オプション | EA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
オプション | EA989SE-9 : 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |