詳細表示

このページのURL:

品番 : EA989SE-6

品名 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)

仕様

50mm 長さ 6m
フック材質 スチール フック開口幅 18mm
ストラップ材質 ナイロン 使用荷重 500kg
付属ボルト、ナットサイズ 六角ボルト:1/4-20UNCX67mm 12.9級、
六角ナット:1/4-20UNCナイロン製
ハンドウインチ用
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2025/11/05 01:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1763ページ
バリエーション一覧
EA989SE-4.5 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
EA989SE-6 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
EA989SE-7.5 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
EA989SE-9 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top