品番 : EA989RB-1A
品名 : 544kg ハンドウインチ(ステンレス製)
仕様
引張能力 | 544kg | 最大巻取長さ | ストラップ:50.8mm×6m |
---|---|---|---|
ギア比 | 4.1:1 | 重量 | 2.5kg |
ドラム径 | 18mm | ドラム幅 | 51mm |
ハンドル長 | 200mm | 材質 | ステンレス |
フック部材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | ストラップ材質 | ブラックナイロン |
用途 | 横引き用 | ||
つめかけブレーキ式(フリーホイール) | |||
正逆転可能 | |||
ラチェット式 | |||
SUS304/SUS410製で耐食性と耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,100 円(税抜)/ 54,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/15 22:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1763ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA989RB-1A 544kg ハンドウインチ(ステンレス製) |
EA989RB-2A 544kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
オプション | EA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
オプション | EA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
オプション | EA989SE-9 : 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |