品番 : EA989RB-2A
品名 : 544kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)
仕様
| 引張能力 | 544kg | 最大巻取長さ | ストラップ:50.8mm×6m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 4.1:1 | 重量 | 3.1kg |
| ドラム径 | 18mm | ドラム幅 | 51mm |
| ハンドル長 | 200mm | 材質 | ステンレス |
| フック部材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | ストラップ材質 | ブラックナイロン |
| 用途 | 横引き用 | ||
| つめかけブレーキ式(フリーホイール) | |||
| 正逆転可能 | |||
| ラチェット式 | |||
| SUS304/SUS410製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| ※ワイヤーロープは使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,600 円(税抜)/ 58,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA989RB-1A 544kg ハンドウインチ(ステンレス製) |
| EA989RB-2A 544kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
| オプション | EA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
| オプション | EA989SE-21 : 50mmx6m ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付) |
