品番 : EA989SE-9
品名 : 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 9m |
---|---|---|---|
フック開口幅 | 18mm | ストラップ材質 | ナイロン |
使用荷重 | 500kg | ||
ハンドウインチ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2024/05/18 21:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1781ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA989SE-4.5 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
EA989SE-6 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
EA989SE-7.5 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
EA989SE-9 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
拡大