詳細表示

このページのURL:

品番 : EA989RD-23

品名 : 545kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)

亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています

仕様

引張能力 545kg 最大巻取長さ ワイヤーロープ:φ5.56mm×21m
ストラップ:50mm×9.44m
ギア比 5.4:1 重量(kg) 4.5
ドラム幅 51mm ドラムハブ直径 63.5mm
ハンドル長さ 177.8mm 用途 横引き・吊上げ用
自動ブレーキ式
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア
ハンドル付
最小限の力で作業することができます。
ハンドルが離れているときでもロックすることができます。
ブレーキ付
自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23㎏以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。
アメリカ製
追加説明
カタログ価格

40,200 (税抜)/ 44,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/04 06:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1714ページ
バリエーション一覧
EA989RD-21 159kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
EA989RD-22 363kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
EA989RD-22A 363kg ハンドウィンチ(左ハンドル/自動ブレーキ付)
EA989RD-23 545kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
EA989RD-25 1134kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 耐久性に優れた亜鉛メッキ仕上げ
  • ウィンチの選定
  • ブレーキの種類
  • ウィンチの作用

商品動画

自動ブレーキ式の紹介動画 自動ブレーキ式の紹介動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top