品番 : EA989RD-22
品名 : 363kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
仕様
| 引張能力 | 363kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:φ4.76mm×20.7m ストラップ:50mm×8.22m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 4.4:1 | 重量(kg) | 3.6 |
| ドラム幅 | 52mm | ドラムハブ直径 | 47.6mm |
| ハンドル長さ | 177.8mm | 用途 | 横引き・吊上げ用 |
| 自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23㎏以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。 | |||
| 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 | |||
| 熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア | |||
| 最小限の力で作業することができます。 | |||
| 右ハンドル | |||
| アメリカ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/19 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1714ページ | ||||
