詳細表示

このページのURL:

品番 : EA989RD-3

品名 : 1134kg ハンドウィンチ(2スピード)

高速・低速の2段階の速度調整が可能です

仕様

引張能力 1134kg 最大巻取長さ 7.94mm×14.3m
ギア比 17.3:1/5.4:1 重量(kg) 7.2
ドラム幅 62mm 用途 横引き用
つめかけブレーキ式(フリーホイール)
スチール製ハンドルは頑丈で、手に負担がかかりにくくなっています。
熱処理ハイカーボンスチール製ギアで長寿命。
リバーシブルラチェット
2段階速度調節可能。
追加説明
カタログ価格

34,300 (税抜)/ 37,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/01 09:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1763ページ
バリエーション一覧
EA989RD-1 817kg ハンドウィンチ(2スピード)
EA989RD-2 907kg ハンドウィンチ(2スピード)
EA989RD-3 1134kg ハンドウィンチ(2スピード)
EA989RD-4 1452kg ハンドウィンチ(2スピード)
ウェブカタログ画像
  • 手に負担がかかりにくい頑丈なスチール製ハンドル
  • ウィンチの選定
  • ブレーキの種類
  • ウィンチの作用

商品動画

つめかけブレーキ式の紹介動画 つめかけブレーキ式の紹介動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top