品番 : EA989RD-4
品名 : 1452kg ハンドウィンチ(2スピード)
高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様
| 引張能力 | 1452kg | 最大巻取長さ | 9.52mm×9.14m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 17.3:1/5.4:1 | 重量(kg) | 7.7 |
| ドラム幅 | 55mm | 用途 | 横引き用 |
| つめかけブレーキ式(フリーホイール) | |||
| スチール製ハンドルは頑丈で、手に負担がかかりにくくなっています。 | |||
| 熱処理ハイカーボンスチール製ギアで長寿命。 | |||
| リバーシブルラチェット | |||
| 2段階速度調節可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,200 円(税抜)/ 51,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1763ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA989RD-2 907kg ハンドウィンチ(2スピード) |
| EA989RD-3 1134kg ハンドウィンチ(2スピード) |
| EA989RD-4 1452kg ハンドウィンチ(2スピード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
| オプション | EA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
| オプション | EA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
| オプション | EA989SE-9 : 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
