詳細表示

このページのURL:

品番 : EA989SA-1

品名 : 270kg ハンドウインチ

仕様

引張能力 270kg 最大巻取長さ ワイヤーロープ:φ5mm×10m
ストラップ:50mm×4.5m
ギア比 3.1:1 重量 1.7kg
ドラム幅 50mm ドラム径 18mm
ハンドル長 150mm 用途 横引き用
付属品 ワイヤロープ止めねじ
つめかけブレーキ式(フリーホイール)
追加説明
カタログ価格

3,680 (税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/08/21 07:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1714ページ
バリエーション一覧
EA989SA-1 270kg ハンドウインチ
EA989SA-2 385kg ハンドウインチ
EA989SA-3 450kg ハンドウインチ
ウェブカタログ画像
  • ウィンチの選定
  • ブレーキの種類
  • ウィンチの作用

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top