品番 : EA989SA-2
品名 : 385kg ハンドウインチ
仕様
| 引張能力 | 385kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:φ5mm×10m ストラップ:50mm×4.5m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 3.1:1 | 重量 | 1.8kg |
| ドラム幅 | 50mm | ドラム径 | 18mm |
| ハンドル長 | 150mm | 用途 | 横引き用 |
| 付属品 | ワイヤロープ止めねじ | ||
| つめかけブレーキ式(フリーホイール) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA989SA-1 270kg ハンドウインチ |
| EA989SA-2 385kg ハンドウインチ |
| EA989SA-3 450kg ハンドウインチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
