品番 : EA989RD-12
品名 : 680kg ハンドウィンチ
傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様
| 引張能力 | 680kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:φ6.35mm×12.2m ストラップ:50mm×9.44m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 4.4:1 | 重量(kg) | 4.1 |
| ドラム幅 | 52mm | 用途 | 横引き用 |
| つめかけブレーキ式(フリーホイール) | |||
| アメリカ製 | |||
| 柔らかく握りやすいソフトグリップハンドル | |||
| 傷や埃を防止する両側ギアカバー付 | |||
| 熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア | |||
| フックストラップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1714ページ | ||||
