品番 : EA989SA-11
品名 : 545kg ハンドウインチ
仕様
| 引張能力 | 545kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:φ5mm×20m ストラップ:50mm×7.5m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 4.1:1 | 重量 | 2.3kg |
| ドラム幅 | 52mm | 用途 | 横引き用 |
| つめかけブレーキ式(フリーホイール) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/01 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA989SA-11 545kg ハンドウインチ |
| EA989SA-13 727kg ハンドウインチ |
