品番 : EA989RD-31
品名 : 680kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)
電動ドライバーを使って操作することができます
仕様
| 引張能力 | 680kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:φ6.35mm×13.1m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 30:1 | 重量(kg) | 5 |
| ドラム幅 | 60mm | 用途 | 横引き・吊上げ用 |
| ドラムハブ直径 | 38.1mm | ハンドル長 | 177.8mm |
| ウォームギアブレーキ式 | |||
| 標準ドラム | |||
| 5/8”Hexドライブ付 | |||
| ブレーキ付 | |||
| ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア | |||
| 工具無しで取り外し可能なハンドル付 | |||
| ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。 | |||
| ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付 | |||
| ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA989RD-31 680kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) |
| EA989RD-36A 907kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
| オプション | EA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
| オプション | EA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
