品番 : EA989SC-4
品名 : 727kg ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
仕様
| 引張能力 | 727kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:φ5mm×20m、φ6mm×15m ストラップ:50mm×7.5m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 4.1:1 | 重量 | 3.5kg |
| ブレーキ作動最小必要負荷 | 25kg | ドラム幅 | 53mm |
| ドラム径 | 48kg | ハンドル長 | 200mm |
| 用途 | 横引き・吊上げ用 | ギヤ板厚 | 8mm |
| 付属品 | ワイヤロープ止めねじ | ||
| 自動ブレーキ式 | |||
| ブレーキ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/12 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1714ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA989SC-3 545kg ハンドウインチ(自動ブレーキ付) |
| EA989SC-4 727kg ハンドウインチ(自動ブレーキ付) |
