品番 : EA990A-3
品名 : 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
仕様
| 容量 | 350ml | 材質 | 本体:スチール、 ポンプ部:真鍮、 ノズル:アルミニウム、 フレキシブルノズル:PVC |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 135mm | フレキシブルノズルサイズ | φ7×210mm |
| 吐出量 | 1ml / 1ストローク | サイズ | φ85×120(H)mm |
| 重量 | 260g | 付属品 | ノズル、フレキシブルノズル |
| 上向きにでも油がさせます。 | |||
| フレキシブルノズル、アルミ製ノズル付属 | |||
| アクセスしにくい場所でもノズルを使って注油できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/03/20 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990A 250ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) |
| EA990A-3 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) |
