品番 : EA990B-12
品名 : 180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
仕様
| 材質 | スチール | 容量 | 0.18L |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 150mm | ノズル仕様 | フレキシブル |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/25 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990B-12 180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) |
| EA990B-14 290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) |
