詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990KA-1

品名 : ドラム缶オイルポンプ(手廻し)

仕様

メーカー 工進 型番 SB-25
吐出量 20L/72回転 適用 灯油、軽油、A重油
(低粘度)(ガソリン不可)
100m㎡/s以下
油温15℃でVG32程度
ホース長 φ25×1280mm 重量 5.8kg
はね材質 PPS(樹脂) 全長 1.3m
吸入口径 φ31.8mm 使用不可液体例 ガソリンなど第一石油類、食品類、溶剤、水、薬品など
ストレーナー なし ドラム缶差込口ねじ G2”
鋳鉄製
ロータリーポンプ
ドラム缶用ポンプとして最も手軽で、灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油の移送給油に最適です。
追加説明
カタログ価格

15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0629ページ

代替品

EA990XD-1
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top