品番 : EA990XD-1
品名 : ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)
仕様
| 吐出量 | 280ml/ストローク | 適用 | ギアオイル、灯油、潤滑油 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.5kg | 全長 | 1.3m |
| 使用可能な粘度 | SAE30以下 | ||
| 手動式 | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/02 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0628ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA990XD-11 : [EA990XD-1用] φ27x1420mm 交換用ホース |
