品番 : EA990XD-11
品名 : [EA990XD-1用] φ27x1420mm 交換用ホース
仕様
| ホース径 | 内径:φ25mm 外径:27mm |
長さ | 約1420mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PE | 重量 | 100g |
| EA990XD-1用ホース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0628ページ 0631ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA990XD-1 : ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) |
ウェブカタログ画像
拡大
