品番 : EA990KD-1A
品名 : ドラム缶オイルポンプ(手押し式)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PP-25T |
|---|---|---|---|
| 吐出量 | 20L/min | 入数 | 1本 |
| 適用 | 灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可) | ホース長 | 1162mm |
| 全長 | 1194mm | 重量 | 350g |
| 材質 | 本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ | 適合缶サイズ | 200Lドラム缶 |
| サイズ(W×D×H)mm | 150×80×1194 | 吸入口径 | 19.5mm・26mmの2段 |
| 吐出口径 | 22.3mm | ドラム缶差込口ねじ | G2” |
| 軽粘度油用(100m㎡/s以下) 油温15℃でVG32程度まで | |||
| 吸入パイプは伸縮式(514~878mm) | |||
| 軽く、使いやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0630ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990KD-1A ドラム缶オイルポンプ(手押し式) |
| EA990KD-2A ドラム缶オイルポンプ(手押し式/6本) |
