品番 : EA990KT-11
品名 : 690-980mm ドラム缶用オイルポンプ
カタログ訂正
24/12/25 重量:(誤)980g(正)1.13kg (No.55/56 9013)
仕様
| 吐出量 | 約530ml/ストローク | 適用 | 灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下) |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 2m | 全長 | 1300mm |
| 重量 | 1.13kg | ||
| 55ガロンドラム缶(208L)に対応 | |||
| 直径50mmのドラム缶口に対応 | |||
| 高さ調整(690~980mm)が可能な3段パイプ | |||
| 手押し型だからスムーズな動作が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/07 13:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0630ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

