品番 : EA990PA-42
品名 : 300ml ポンプオイラー(亜鉛ダイカスト製)
仕様
| 容量 | 300ml | ノズル長 | 165mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト ノズル:アルミニウム |
吐出量 | 1ml/1ストローク |
| サイズ | 85×70×320(H)mm | 重量 | 500g |
| ノズル外径 | 6.04mm(先端:4.59mm) | ||
| 耐衝撃性と堅牢性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/10 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990PA-41 200ml ポンプオイラー(亜鉛ダイカスト製) |
| EA990PA-42 300ml ポンプオイラー(亜鉛ダイカスト製) |
| EA990PA-43 500ml ポンプオイラー(亜鉛ダイカスト製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA990PA-51 : [EA990PA-41~-43,-47~-49用] ノズル |
| オプション | EA990PA-52 : [EA990PA-41~-43,-47~-49用] ブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大

