品番 : EA990PG-20
品名 : 20ml オイラー(ポリエチレン製)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | ノズル長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20ml | 胴径×高さ | φ27×97mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 303 (2026/09/17 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990PG-20 20ml オイラー(ポリエチレン製) |
| EA990PG-40 40ml オイラー(ポリエチレン製) |
| EA990PG-60 60ml オイラー(ポリエチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
