詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PS-2

品名 : 2.0ml スポイト(20個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 2182
容量 2ml 目盛間隔 0.1ml
サイズ φ3×132mm 材質 ポリエチレン
重量(1個あたり) 2.3g 入数 20個
目盛付
樹脂成分の溶出はほとんどありません。
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/08 17:25現在)

商品入数 20 販売単位 pk
カタログページ 0640ページ
バリエーション一覧
EA990PS-2 2.0ml スポイト(20個)
EA990PS-3 3.0ml スポイト(20個)
ウェブカタログ画像
入数:20個
  • 入数:20個
  • ※品番によって、サイズが異なります。
  • B:3㎜   H:132㎜

資料

RoHS
  1. PDF
材質表
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top