品番 : EA990PT-120
品名 : 20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)
仕様
| 容量 | 20ml | 全長 | 122mm |
|---|---|---|---|
| 最小目盛 | 1ml | サイズ | 胴内径:19mm、 先端内径(チューブ):3.5mm、 先端外径(チューブ):4mm |
| チューブ長 | 100mm | 重量 | 13g |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン チューブ:塩化ビニール |
||
| 吸水チューブ付 | |||
| 薬剤・薬液の計量に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 157 (2026/08/09 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990PT-105 5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) |
| EA990PT-110 10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) |
| EA990PT-120 20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
